基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69879120 品番216010-1033
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します

仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:スーパーサーベル●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3799 アズワン品番65-7371-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする