基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:150mm●コード番号:205-1076 注文コード69879217 品番215320-2031
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:150mm●コード番号:205-1076 アズワン品番65-7409-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする