画像準備中

斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 注文コード69879681 品番JF-500TA2
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥280,478
販売価格(税別)
254,980
この商品は電圧・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
ダクト径(Φmm)500.0(出口・入口) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×713×600 機外静圧(Pa)325(50Hz)、475(60Hz) 公称出力(W)1100(50Hz)、1100(60Hz) 消費電力(W)880(50Hz)、1370(60Hz) 質量(kg)54(50Hz) 騒音値(dB)<SPL>72(50Hz)、77(60Hz) 電圧(V)200 電源(Φ)三相 風量(m3/h)4000(50Hz)、4000(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする