三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
注文コード
69879699
品番
JFU-400TA2
参考基準価格(税別)
¥558,000
販売価格(税込)
¥511,478
販売価格(税別)
¥
464,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
500(出口・入口)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
685×763×1110
機外静圧(Pa)
320(50Hz)、485(60Hz)
公称出力(W)
1100(50Hz)、1100(60Hz)
消費電力(W)
900(50Hz)、1400(60Hz)
質量(kg)
78
騒音値(dB)
<SPL>65(50Hz)、71(60Hz)
電圧(V)
200
電源
(Φ)三相
風量(m
3
/h)
4000(50Hz)、4000(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応