その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ
使用温度範囲(℃)0〜45(凍結なきこと)
消費電力(W)6.9以下
本体質量(g)890
対応日本語、英語
保護等級IP20
保存温度範囲(℃)-10〜60(凍結なきこと)
モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)
保存湿度範囲(%RH)10〜90(凍結なきこと)
使用湿度範囲(%RH)10〜90(凍結なきこと)