※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69880085 品番LEPY6K-25-S1C517
参考基準価格(税別)¥63,150 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
ストローク(mm)25 サイズ6 取付け方法ねじ取付形 ケーブル【I/Oケーブル】なし 軸数単軸用 / 標準仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコルパラレル入力(NPN) 送りねじ種類4mm アクチュエータケーブル長さ(m)1.5 モータサイズ基本形 モータケーブル取出方向上面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする