基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69880285 品番151320802
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Molex Pico-Lock は、1 列のコンパクトな省スペース設計で、1.50 mm ピッチです。これらの Pico-Lock オフザシェルフコネクタケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。ケーブル長 150 mm の 8 種類の構成があり、Pico-Lock ヘッダ 504050 と併用します。スズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです

仕様●シリーズ:Pico-Lock●シリーズ番号:15132●CN1:Pico-Lock●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Lock●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:150 V●定格電流:2.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4352 アズワン品番65-7382-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする