画像準備中

ステンレス製圧力計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69880548 品番 GS-1-0.4連成
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステンレス製圧力計です。

適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1 形状ATΦ50 種類ステンレス製 最大目盛0.4Mpa連成 接続形状R1/4
関連資料:(0.45MB)
注意
※使用レンジは機種により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする