基板対ケーブル ピッチ:2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6757 注文コード69880565 品番218509-1103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6757 アズワン品番65-7369-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする