基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69881080 品番214751-1032
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

Molex 214751 シリーズの 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングでナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4811 アズワン品番65-7414-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする