基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69881107 品番1451320301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです

仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4246 アズワン品番65-7382-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする