基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69881116 品番214753-1022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Molex 214753 シリーズの 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4897 アズワン品番65-7413-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする