基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69881554 品番215327-1042
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-8564 アズワン品番65-7404-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする