216401-1032 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex) 69881685

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3134注文コード69881685品番216401-1032
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です

仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3134アズワン品番65-7384-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする