基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69881737 品番216400-1032
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です

仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3107 アズワン品番65-7385-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする