基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69881929 品番176273-1
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング
Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。
コンタクト代表品番 ; 683-1336 683-1336 とともに使用

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Universal Power●併用可能製品:キャップハウジング●長さ:9.06mm●幅:19.3mm●ハウジング材質:ナイロン 6/6●コード番号:189-5969 アズワン品番65-7718-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする