基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69881965 品番TSDF-10-D-S-L
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524 アズワン品番65-7555-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする