商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)注文コード69882498品番691241710007
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数