基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 135個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(135個) 注文コード69883329 品番691307400005
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3074●深さ:19mm●コード番号:191-6032 アズワン品番65-7763-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする