基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69883670 品番691346000002B
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 〜 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ

仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1943 アズワン品番65-7570-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする