ユニテール
ユニテールの 掃除用具
ユニテールの その他掃除用具
ブラインドクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(mm)
全長215×幅70〜40
注文コード
69883865
品番
HG8477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラインドを上下から挟んでクリ-ニング出来るグリップハンドルと微細なクロスクリ-ナ-によりブラインドの汚れ落としが簡単に出来ます。
材質
PES
質量(g)
75
外形寸法(mm)
全長215×幅70〜40
耐熱温度(℃)
60