HG84779 ブラインドクリーナー ユニテール 69883881 HG84779 ブラインドクリーナー ユニテール 69883881

ブラインドクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(mm)100 注文コード69883881 品番HG84779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外形寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ブラインドを上下から挟んでクリ-ニング出来るグリップハンドルと微細なクロスクリ-ナ-によりブラインドの汚れ落としが簡単に出来ます。

材質PES 質量(g)10 外形寸法(mm)100 構成HG8477用交換クロスクリーナー 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする