古川紙工
古川紙工の 伝票・帳簿・記録帳
古川紙工の 帳簿/記録帳
御朱印帳 福 こまいぬ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69884206
品番
XS23
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
縦(mm)
182
横(mm)
121
ページ数
48ページ
グリーン購入法
適合