古川紙工
古川紙工の 伝票・帳簿・記録帳
古川紙工の 帳簿/記録帳
御朱印帳 福 だるまねこ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69884301
品番
XS32
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
御朱印帳福に新柄が6個登場!福をもたらす伝統的な縁起柄を今っぽくカジュアルにデザインしました。御朱印帳としてはもちろんスタンプ帳にも使えます!旅のお供にご活用ください。
材質(本体)
美濃和紙
縦(mm)
182
横(mm)
121
ページ数
48ページ
グリーン購入法
適合