基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69885009 品番1716956
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V

仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7048 アズワン品番65-7627-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする