基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(140個) 注文コード69885167 品番691406510006B
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 〜 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ

仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974 アズワン品番65-7574-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする