機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69885219 品番6ES7193-6BP20-0DC0
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Siemens Sematic ET 200SP C0 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4D は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 〜 2.5 mm 2

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4148 アズワン品番65-7341-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする