近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887118 品番IWRM 12U9704/S14
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Baumer の 12 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンを備え、逆極性及び短絡から保護されているコネクタ M12 で電圧動作温度: -10 → +70℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0687 アズワン品番65-7323-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする