メイン画像

DXZ-45 ネジレスQセット19点セット エンジニア 69887137 DXZ-45 ネジレスQセット19点セット エンジニア 69887137

ネジレスQセット19点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69887137 品番DXZ-45
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。
DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。
DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。
DBZ-401/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。
DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。
DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。
SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。
KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品KSE-36/ツールポーチ トラスコ品番704-5009 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-401/ヘックスミドルセット、DBZ-401/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト 材質ケース:ナイロン 差込角(mm)6.35 内容19点 適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする