黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69887277 品番 TC105NFB
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。
本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。

用途
単山のコルゲート管用。
ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
付属品【替刃】TCC105F トラスコ品番716-4348 材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼 全長(mm)126.5 切断能力(mm)8〜32(8A〜25A)
注意
※らせん状のフレキ管は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする