スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管カッター
スーパーツールの チューブカッター
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69887286
品番
TC107FB
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。
本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途
単山のコルゲート管用。
ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
付属品
【替刃】TCC107P
トラスコ品番
716-4347
材質
【本体】アルミ
全長(mm)
163
切断能力(mm)
8〜42(8A〜32A)
注意
※らせん状のフレキ管は切断できません。