近大マスク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887705 品番MSKDM01
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

近畿大学が企画立案・デザインを行い、東大阪市の医工連携プロジェクト創出事業で、株式会社モールドサポートが製造した透明プラスチック製の飛沫防止マスクです。
表情が見える、クリアマスクです。
飛沫を防ぐ、3D立体形状になってます。
軽い着け心地で、息苦しさを軽減します。
表情や口の動きなどが見える必要がある場面での飛沫防止用に。
製造現場、接客業に。
聴覚障害のある方、介護福祉施設に。
スポーツ・競技関係、教育関係、音楽関係などに。

仕様●幅(mm):170●高さ(mm):140●フィルム高さ(mm):130●奥行(mm):210●カップ幅(mm):140●カップ高さ(mm):130●カップ奥行(mm):75●本体1個入り●材質/仕上:フレーム:ポリプロピレン樹脂、透明カップ:SBC樹脂●原産国:日本●コード番号:363-4844 アズワン品番67-2237-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69887705
2025-08-19
用途:
高齢者施設での体操指導時
医療・福祉・介護関連業

口元が見えることで高齢者にも指示が伝わりやすく、また息苦しくない。動きにも邪魔にならず着脱も簡単で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする