曜日別特売
JCDQ100-20-M9BA JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMC 69888395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード69888395品番JCDQ100-20-M9BA
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
作動方式複動・片ロッドストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする