消防用警報用電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 導体径(mm)0.9 シース色クリーム 注文コード69888449 品番AE(I-KP) 0.9mm×2c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は導体径・シース色・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

消防用警報用ケーブル
耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。
屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。
一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。
JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。

用途屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.25 シース厚(mm)0.6 シース色クリーム 導体径(mm)0.9 耐電圧(V/min)350 導体抵抗(Ω/km)最大:29.2以下 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする