曜日別特売
JCDQ12-15-M9PV JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMC 69888614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード69888614品番JCDQ12-15-M9PV
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式複動・片ロッドストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする