着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード69888668 品番FCPEV 0.65mm×1p
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。

定格60V以下 適合温度(℃)-15 〜 60 シース厚(mm)1 仕上外径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする