結束バンド 110mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69888947 品番113-01819 T18MR-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

UL
ねじアイレット付きタイ
TOP に取り付けアイレットの付いたケーブルタイです ねじ取り付け可能 ケーブルネットワークを接続するための安全でリバーシブルな方法 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー

仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18MR●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:190-3562 アズワン品番65-7372-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする