消防用耐熱電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 線心数C:3 注文コード69889018 品番HP(KRF-3) 0.9mm×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は対数・線心数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

消防用耐熱電線
導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。
全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。
シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。

絶縁体厚さ(mm)0.3 導体径(mm)0.9 線心数C:3 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)最大:28.2 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする