結束バンド 158mm x 3.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69889069 品番126-00329
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定

仕様●長さ:158mm●幅:3.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30RSF●コード番号:215-9162 アズワン品番65-7429-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする