結束バンド 180mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) 注文コード69889087 品番115-07190 SOFTFIX XS-TPU-BK
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton SOFTFIX シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、熱可塑性ポリウレタン( TPU )製です。束の直径は 45 mm、長さは 180 mm、幅は 7 mm です。この結束バンドは、垂直位置でもしっかり固定されているため、スライドダウンやバンドルの紛失を防止できます。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会などの一時的な固定に最適です。各パックには 16 個入りです。特長と利点固定つめ付きマイナスヘッド x 2 丸みを帯びた滑らかなエッジを持つ、弾力性と柔軟性 柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します 屋内使用時は長寿命 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 非常に穏やかなバンドリング 取り外し可能で再利用可能 低温( -20 ℃ )でも柔軟性を維持 ソフトでちぎれにくくなっています 伸張強度は 57 N です UV及び天候に対する耐性用途コンジット 光ファイバケーブル 機械 エレメントの移動 脈動チューブ ロボット 振動用途に最適 風車認定HF 認定 UL 94 HB

仕様●長さ:180mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:16pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:57N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:491-9526 アズワン品番65-7373-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする