古河電工メタルケーブル
古河電工メタルケーブルの 電線/ケーブル
古河電工メタルケーブルの 汎用ケーブル
古河電工メタルケーブルの KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
断面積(mm
2
)
8
注文コード
69889228
品番
KIV 8sq 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
断面積
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
仕様
構造 素線数/素線径:50/0.45mm
定格
60℃・600V
外径(Φmm)
3.7
絶縁体厚さ(mm)
1.2
断面積(mm
2
)
8
仕上外径(Φmm)
6.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表