結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889288 品番111-93089 MBT8S-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイ
ボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。
材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃
用途:
機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明

仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604 アズワン品番65-7466-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする