結束バンド 203mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889306 品番111-01264 GL200-PA11W-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

RoHS(2022年10月現在)
Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ
GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。
挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い

仕様●長さ:203mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:50mm●コード番号:800-4215 アズワン品番65-7474-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする