結束バンド 228mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69889367 品番150-48396
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。楕円穴タイプは、ねじれ防止機能を備えています。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作など、さまざまな産業での使用に適した多様な固定方法があります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定

仕様●長さ:228mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80RFT6X12●コード番号:215-9243 アズワン品番65-7429-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする