結束バンド 25m x 13 mm 黒 ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69889385 品番130-00022
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HellermannTyton は、クイックで工具なしで簡単に使用できます。最大 400 回再利用可能さまざまな色で識別が簡単屋内外の使用に最適です。バンドルに永続的に添付できます。経年劣化に強く、腐食はありません。TEXTIE シリーズは、ソフトバンドリング方式に対応しており、電話ケーブル、光ファイバ、ネットワークケーブルでの使用に最適です。これらの結束バンドは、再び開いて最大 400 回再利用することができます。ステージ機器、屋外イベント、又はプロトタイプハーネスの一時的な設置やケーブル管理に最適なソリューションです。また、個人用途やオフィス用途にも適しています。工具を使わず、すばやく簡単に使用可能 最大充電回数: 400回 さまざまな色で識別が簡単 屋内外で使用可能

仕様●長さ:25m●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:TEXTIE 25M●コード番号:215-9250 アズワン品番65-7431-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする