結束バンド 270mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889394 品番111-60104 LK2A-PA66-BU
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ
LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。
主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2

仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:219-897 アズワン品番65-7394-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする