結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889464 品番111-93149 MBT14S-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 102 mm、長さは 362 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定

仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14S●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2610 アズワン品番65-7471-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする