結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889489 品番111-01668 MCTPP120R-PPMP+-BU
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級

仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536 アズワン品番65-7362-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする