結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889534 品番156-00406 T120RHDM6-PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです
ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。
金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB

仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260 アズワン品番65-7365-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする