結束バンド 420mm x 12.7 mm 黒 ナイロン 66 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード69889559 品番111-01672
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

HellermannTyton ハロゲンフリー。公共エリア、道路、鉄道トンネルへの設置に適しています。スペーサを内蔵しているため、すばやく簡単に取り付けられます。この製品は、カテナリマウントタイとして設計されており、使いやすくなっています。主な用途は、建物間のケーブルの吊り下げ、アンテナケーブルのサポート、鉄道信号ケーブルの敷設です。ハロゲンフリー 公共エリア、道路、鉄道トンネルへの設置に適しています スペーサを内蔵しているため、すばやく簡単に取り付けられます

仕様●長さ:420mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:TAS120L●コード番号:215-9246 アズワン品番65-7426-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする